Kushlan 600DD kottikärrysekoitin on suunniteltu homogeenisen seoksen valmistamiseen vedestä, kiviaineksista (kuten sorasta tai hiekasta) ja sementistä.
Ominaisuudet:
- Kushlan sementtisekoittimessa 600DD on teräsrunko, terät, teleskooppikahvat ja kolhuja ja halkeamia kestävä polyeteenirumpu.
- Se mahtuu esisekoitettuun betoniin jopa 280 lb.
- Siinä on tappilukitusjärjestelmä rajoitettua pääsyä varten.
- Rummussa on 3/4 hv, 120 V, kondensaattorikäynnistys, harjaton moottori, joka tarjoaa maksimipyörimisnopeuden 28 rpm.
- Tässä sekoittimessa on polyuretaanista valmistetut, tasaiset renkaat jäykillä akseleilla kuljetuksen helpottamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vähimmäisbetonin sekoitusaika Kushlan Productsin kottikärrysementtisekoittimille?
V. Yleensä Kushlan Productsin kottikärrysementtisekoittimissa kestää XNUMX–XNUMX minuuttia betonin sekoittamiseen pienissä töissä.
K. Kuinka puhdistat sekoittimen rummun?
A. Käynnistä mikseri, jotta rumpu alkaa pyöriä. Kaada noin 2.5 gallonaa vettä ja 12 lapiota soraa (vastaa 3 kuutiojalkaa) rummun puhdistusseoksen luomiseksi.
K. Kuinka paljon vettä laitat sementtisekoittimeen?
V. Voit aloittaa lisäämällä 7 litraa (1.5 gallonaa) vettä rumpuun ja voit lisätä lisää riippuen seoksen määrästä. Voit lisätä pienen määrän kiviainesta ennen sementin lisäämistä kiinnittymisen estämiseksi.
K. Mihin suuntaan sementtisekoitin pyörii?
A. Kushlan Productsin kottikärrysementtisekoittimet voivat pyöriä molempiin suuntiin: toinen pitää betonin sekoitettuna kuljetuksen aikana ja päinvastainen seoksen uuttamiseen.