KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY Epoksisekoitin, Polyeteenirumpu, 115V, 3/4 HP, 3.5 cu.ft | AF7NMW 22DA16

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY-epoksisekoitin, polyeteenirumpu, 115 V, 3/4 hv, 3.5 cu.ft

Varastossa
Tuote: AF7NMW Malli: 350EPOXYRistiviite: 22DA16

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,087.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärrysekoitin
AkselityyppiJäykkä
Rumpu Dia.22 "
Rumpumateriaalipolyeteeni
kehysRaskasmittainen teräs
VetimetTeleskooppi
HP3/4
LukitusjärjestelmäPin
moottori115 V: n suora käyttö
Nettopaino113 lb
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys25 "
Koko3-1 / 2 ov. ft.
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän leveys3"
PyörätTasainen vapaa kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.41
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kushlan 350EPOXY suorakäyttöinen sekoitin on kottikärrytyyppinen sekoitin, jota käytetään veden, sementin ja hiekan sekoittamiseen
    • Siinä on 115 V: n 3/4 hv: n moottori, joka mahdollistaa 28 kierrosta minuutissa
    • Siinä on raskasmittainen teräsrunko, jossa on teleskooppiset teräskahvat, jotka mahdollistavat helpon rikkoutumisen varastointia ja kuljetusta varten.
    • Sen mukana tulee 5/16 tuuman paksu, leveä suu, jonka suurin pitokapasiteetti on 113 lb
    • Siinä on tappilukitusjärjestelmä, joka varmistaa turvallisen sekoittamisen ilman, että sekoitin vaurioituu
    • Tutustu myös CE-, UL- ja CSA -hyväksyttyihin Kushlan -sementtisekoittimiin, saatavana 6 (Kushlan 600dd) ja 10 (Kushlan 1000dd) cu.ft variantteja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRumpu Dia.kehysKokonaispituuskokonaisleveysRPMKokoPyörän halkaisijaHinta
KUSHLAN PRODUCTS 350DD Kottikärrysekoitin, Teleskooppiteräskahvat, 115V, 3/4 hv | AF7NMZ 22DA20 350DD42 "22 "Raskasmittainen teräs53 "25 "-3-1 / 2 ov. ft.13.25 "€1,008.54
KUSHLAN PRODUCTS 600DD Kottikärry-sementtisekoitin, 6 kuutiojalkaa, 120 V, 3/4 Hp | AF7NNA 22DA21 600DD46 "26 "Raskasmittainen teräs50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,153.91
KUSHLAN PRODUCTS KPRO 350DD Kottikärrysekoitin, 3.5 kuutiometriä, 1/2 hv | AG8HLE KPRO 350DD47 "-Heavy Duty vaihdelaatikko44 "25 "28 RPM3.5 ov. Ft.-€455.31
KUSHLAN PRODUCTS 1000DDWB kottikärrysekoitin, suorakäyttö, 1.5 hv | CJ3VCT 348NT8 1000DDWB70 "36 "Teräsputket62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS 350EPOXY-epoksisekoitin, polyeteenirumpu, 115 V, 3/4 hv, 3.5 cu.ft
€1,087.33 / yksikkö