KUNKLE 0020-G03-MG Safety Relief Valve, 1 1/2 Inch Inlet Size, 316 Stainless Steel | CN2YNN 11321812

KUNKLE 0020-G03-MG turvapaineventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulokoko, 316 ruostumatonta terästä

Tuote: CN2YNN Malli: 0020-G03-MGRistiviite: 11321812
€1,517.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KUNKLE 0020-H02-MG0115 Turvapaineventtiili, 2 tuuman tulokoko, 115 PSI, 316 ruostumatonta terästä | CN2TYC 11332582 0020-H02-MG0115€836.64
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0020-G01-MG0160 Turvapaineventtiili, 1 1/2 tuuman tulokoko, 160 PSI, 316 ruostumatonta terästä | CN2UGC 11338661 0020-G01-MG0160€555.32
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0020-G01-MG0120 Turvapaineventtiili, 1 1/2 tuuman tulokoko, 120 PSI, 316 ruostumatonta terästä | CN2UGD 11338662 0020-G01-MG0120€555.32
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0020-C01-MG0054 Turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, 54 PSI, 316 ruostumatonta terästä | CN2UKY 11336357 0020-C01-MG0054€310.65
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0020-C01-MG0074 Turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, 74 PSI, 316 ruostumatonta terästä | CN2UKZ 11336358 0020-C01-MG0074€310.65
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0020-J01-MG0055 Turvapaineventtiili, 2 1/2 tuuman tulokoko, 55 PSI, 316 ruostumatonta terästä | CN2ULA 11336359 0020-J01-MG0055€1,327.81
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0020-D01-MG0125 Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman tulokoko, 125 PSI, 316 satiiniton teräs | CN2UNA 11336835 0020-D01-MG0125€310.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0020-G03-MG turvapaineventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulokoko, 316 ruostumatonta terästä
€1,517.50 / yksikkö