Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -28124 Kanta 1/2 tuuman veto 24 mm kuusio

Varastossa
Tuote: AH7LUZ Malli: KTI-28124Ristiviite: 36WA86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliChrome Vanadium
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus1 9 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko24mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)3.29
Laivan leveys (cm)4.6
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KTI KTI-28110 Hylsy 1/2 tuuman 10 mm: n kuusiokolo | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€5.85
KTI KTI-28112 Hylsy 1/2 tuuman 12 mm: n kuusiokolo | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€6.10
KTI KTI-28113 Hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm kuusiokanta | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€5.26
KTI KTI-28114 Hylsy 1/2 tuuman asema 14 mm kuusikulmainen | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€4.71
KTI KTI-28115 Hylsy 1/2 tuuman asema 15 mm kuusikulmainen | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm€5.55
KTI KTI-28116 Hylsy 1/2 tuuman asema 16 mm kuusikulmainen | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm€5.51
KTI KTI-28117 Hylsy 1/2 tuuman asema 17 mm: n kuusiokanta AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€6.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -28124 Kanta 1/2 tuuman veto 24 mm kuusio
€6.92 / yksikkö