Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -28115 Kanta 1/2 tuuman veto 15 mm kuusio

Varastossa
Tuote: AH7LUP Malli: KTI-28115Ristiviite: 36WA77
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
€5.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliChrome Vanadium
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus1.5
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)9.68
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)4.6
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KTI KTI-28110 Hylsy 1/2 tuuman 10 mm: n kuusiokolo | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€5.79
KTI KTI-28112 Hylsy 1/2 tuuman 12 mm: n kuusiokolo | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€5.84
KTI KTI-28113 Hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm kuusiokanta | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€5.24
KTI KTI-28114 Hylsy 1/2 tuuman asema 14 mm kuusikulmainen | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€4.69
KTI KTI-28116 Hylsy 1/2 tuuman asema 16 mm kuusikulmainen | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm€5.24
KTI KTI-28117 Hylsy 1/2 tuuman asema 17 mm: n kuusiokanta AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€6.06
KTI KTI-28118 Kanta 1/2 tuuman veto 18mm kuusio | AH7LUT 36WA80 KTI-281181.518mm€6.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -28115 Kanta 1/2 tuuman veto 15 mm kuusio
€5.51 / yksikkö