Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZGM 35RV83

KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.

Varastossa
Tuote: AH4ZGM Malli: XHT-BDXRistiviite: 35RV83

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila662 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDX
Min. Käyttölämpötila59 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C65 cSt
Viskositeetti @ 40C738 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BDX -rasvaputki hitaiden laakereiden ja tyynyn koteloiden voiteluun ja kitkahäviöiden vähentämiseen
    • Sisältää sulamattoman sakeuttimen käytettäväksi tavallisten rasvojen sulamispistettä korkeammissa lämpötiloissa
    • PFPE-perusöljy tarjoaa pienet haihtumisnopeudet ja korkean viskositeetin sekä pienet pintajännitykset metallien kanssa
    • Syttymätön, hapenkestävä ja kemiallisesti inertti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZGL 35RV82 XHT-BDX0.5 oz.ruisku€93.17
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Putki€1,131.06
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgPurkki€2,448.50
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86 XHT-BDX0.8kgKasetti€3,581.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia.
€311.13 / yksikkö