Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGQ 35RV86

KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZGQ Malli: XHT-BDXRistiviite: 35RV86
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
€3,269.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila662 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BDX
Min. Käyttölämpötila59 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C65 cSt
Viskositeetti @ 40C738 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BDX -rasvapatruuna laakereiden, korkean lämpötilan puhaltimien, teräkehysten, sauvamyllyjen ja uunien voiteluun
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti, joka tarjoaa vaarankestävän toiminnan ympäristöissä, joissa käytetään haihtuvia kaasuja ja erittäin reaktiivisia kemikaaleja
    • Erittäin viskoosinen perusöljy tarjoaa erinomaisen viskositeetin ja pienemmät haihtumisnopeudet kriittisesti korkeammissa lämpötiloissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz., valkoinen, Ptfe | AH4ZGL 35RV82 XHT-BDX0.5 oz.ruisku€82.54
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZGM 35RV83 XHT-BDX2 oz.Putki€311.13
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvaputki, 8 oz. | AH4ZGN 35RV84 XHT-BDX8 oz.Putki€1,131.06
KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGP 35RV85 XHT-BDX0.5kgPurkki€2,203.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BDX korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg
€3,269.95 / yksikkö