Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81

KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZGK Malli: XHT-BDRistiviite: 35RV81

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,139.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BD
Min. Käyttölämpötila68 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C46 cSt
Viskositeetti @ 40C500 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BD -rasvapatruuna on suunniteltu hitaiden nopeuksien laakereiden ja tyynyn koteloiden voiteluun
    • PFPE-perusöljy tarjoaa pienemmät haihtumisnopeudet ja suuremmat viskositeetit korkeissa lämpötiloissa
    • Varustettu sulamattomalla sakeuttimella käytettäväksi tavallisten rasvojen sulamispistettä korkeammissa lämpötiloissa
    • Happiturvallinen, syttymätön ja kemiallisesti inertti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80 XHT-BD0.5kgPurkki€1,397.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg
€2,139.85 / yksikkö