Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZGJ 35RV80

KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg

Varastossa
Tuote: AH4ZGJ Malli: XHT-BDRistiviite: 35RV80
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
€1,397.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNLGI luokka 1.5
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-BD
Min. Käyttölämpötila68 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C46 cSt
Viskositeetti @ 40C500 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-BD -rasvapurkki, joka soveltuu hitaiden nopeuksien laakereiden ja tyynyn koteloiden voiteluun
    • Sisältää sulamattoman sakeuttimen käytettäväksi tavallisten rasvojen sulamispistettä korkeammissa lämpötiloissa
    • PFPE-perusöljy tarjoaa alhaisemmat haihtumisnopeudet ja suuremmat viskoosit tekstuurit korkeissa lämpötiloissa
    • Syttymätön, hapenkestävä ja kemiallisesti inertti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapatruuna, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81 XHT-BD0.8kgKasetti€2,139.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-BD korkean lämpötilan rasvapurkki, 0.5 kg
€1,397.71 / yksikkö