Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvapurkki | AH4ZGD 35RV75

KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvapurkki

Varastossa
Tuote: AH4ZGD Malli: XHT-ACXRistiviite: 35RV75
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
€1,664.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-ACX
Min. Käyttölämpötila50 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C65 cSt
Viskositeetti @ 40C738 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-ACX -rasvaa käytetään venttiilien, laakereiden ja sauvamyllyjen voiteluun
    • PFPE-perusöljy tarjoaa korkean viskositeetin ja pienemmät haihtumisnopeudet erittäin korkeissa lämpötiloissa
    • Valmistettu natriumnitriittilisäaineista korroosion ja kulumisen estämiseksi
    • Yhteensopiva hapen, muovien ja elastomeerien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZGB 35RV73 XHT-ACX2 oz.Putki€271.41
KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvapatruuna, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgKasetti€2,550.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvapurkki
€1,664.38 / yksikkö