Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 unssia. | AH4ZGB 35RV73

KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz.

Varastossa
Tuote: AH4ZGB Malli: XHT-ACXRistiviite: 35RV73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-ACX
Min. Käyttölämpötila50 astetta F
Tietty painovoima1.99
Viskositeetti @ 100C65 cSt
Viskositeetti @ 40C738 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Natriumnitriittilisäaineilla valmistettu Krytox XHT-ACX -rasva venttiilien, paperikoneen laakereiden ja tekstiililaitteiden voiteluun
    • Tarjoaa erittäin korkean lämpöstabiilisuuden jopa 300 asteen lämpötilassa ja erittäin alhaisen öljyn haihtumisnopeuden yhdistelmällä korroosiota ja kulumisenestoa
    • Yhteensopiva hapen, muovien ja elastomeerien kanssa
    • Palamattomat ja kemiallisesti inertit ominaisuudet vaarankestävän toiminnan aikaansaamiseksi ympäristöissä, joissa käytetään haihtuvia kaasuja ja erittäin reaktiivisia kemikaaleja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvapurkki | AH4ZGD 35RV75 XHT-ACX0.5kgPurkki€1,497.94
KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvapatruuna, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgKasetti€2,295.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-ACX korkean lämpötilan rasvaputki, 2 oz.
€301.59 / yksikkö