Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M PT4SSMB paloesteen läpivienti Sixplex -kiinnityskannattimet, 4 tuuman neliö, 2 kpl | AB4FZN 1XRR8

3M PT4SSMB paloesteen läpivienti Sixplex -kiinnityskannattimet, 4 tuuman neliö, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB4FZN Malli: PT4SSMBRistiviite: 1XRR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliökiinnike
Väripunainen
Halkaisija4"
Paloluokitus3 hr.
Korkeus4"
Pituus10 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaloluokitusHinta
3M PT4SMB Neliömäinen asennusteline, 4 tuuman korkeus, 4 tuuman leveys, 4 tuuman halkaisija, pari | CE9FNM 2RB19 PT4SMB3 hr€48.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M PT4SSMB paloesteen läpivienti Sixplex -kiinnityskannattimet, 4 tuuman neliö, 2 kpl
€176.23 / yksikkö