Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvapurkki, 1kg | CE7NYP 35RU48

KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvapurkki, 1 kg

Varastossa
Tuote: CE7NYP Malli: GPL 206Ristiviite: 35RU48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€768.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 220 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila97 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 206
Min. Käyttölämpötila500 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C25 cSt
Viskositeetti @ 40C243 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 206 synteettinen fluorattu monikäyttöinen rasvapurkki laakereiden, O-renkaiden tiivisteiden ja venttiilien voiteluun
    • Voi sietää jopa 500 Fahrenheit-asteen lämpötiloja
    • Ei vahingoita muoveja ja elastomeereja
    • PTFE-sakeuttimen pohja antaa rasvan viskositeetin 243 cSt 104 Fahrenheit-asteessa
    • Kykenee toimimaan ominaispainolla välillä 1.89-1.93 75 Fahrenheit-astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 206 monikäyttörasva, PTFE, valkoinen, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF-luokitus H1 elintarvikelaatu | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgsanko€64.55
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen putkipatruuna, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgKasetti€1,241.31
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Putki€332.78
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaputki, 2 unssia. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Putki€117.51
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaastia, 7kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgsanko€11,103.08
KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvaputki, 0.5 oz., valkoinen | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.Putki€49.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 206 monikäyttöinen rasvapurkki, 1 kg
€768.42 / yksikkö