Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25

KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaputki, 8 unssia, Ptfe

Varastossa
Tuote: CE7NXN Malli: GPL 203Ristiviite: 35RU25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 203
Min. Käyttölämpötila307 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL203 fluorattu synteettinen rasva laakerien, hammaspyörien ja pyörien voiteluun
    • PTFE-pohjainen synteettinen öljyvoiteluaine, jonka Timken OK Load on 30 lb
    • NLGI Grade 2 -sertifikaatti erinomaiselle lämmönkestävyydelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvapatruuna, 0.8kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29 GPL 2030.8kgKasetti€1,183.59
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaputki, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Putki€137.13
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvapurkki, 0.5kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgPurkki€883.94
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaruisku, 1 oz., H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.ruisku€64.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaputki, 8 unssia, Ptfe
€443.76 / yksikkö