Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvapatruuna, 0.8kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29

KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe

Varastossa
Tuote: CE7NXL Malli: GPL 203Ristiviite: 35RU29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,183.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 32 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 203
Min. Käyttölämpötila307 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C5 cSt
Viskositeetti @ 40C30 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL203 monikäyttörasva kemian- ja happihuoltosovelluksiin
    • PTFE-pohjainen öljyvoiteluaine, joka on yhteensopiva O-rengastiivisteiden, venttiilien, muovien ja elastomeerien kanssa
    • NLGI Grade 2 -sertifioitu erinomaiselle lämpöstabiiliudelle ja Timken OK -kuormitukselle 30 lb
    • Ominaispaino välillä 1.89-1.93 tarjoaa alhaisen haihtumisen ja korkean viskositeetin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaputki, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25 GPL 2038 oz.Putki€443.76
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaputki, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Putki€137.13
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvapurkki, 0.5kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgPurkki€883.94
KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvaruisku, 1 oz., H1 Food Grade, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.ruisku€64.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 203 monikäyttöinen rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe
€1,183.59 / yksikkö