Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX EG 2000 elektroninen rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe, valkoinen | AH4ZCT 35RT04

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade -rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe, valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4ZCT Malli: EG 2000Ristiviite: 35RT04
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
€2,348.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen rasva
PerusöljySynteettinen
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja SarjaEG 2000
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima2 klo 0 astetta C
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Elektronista Krytox EG 2000 -rasvaa puhaltimien, kuljettimien, piirilevyjen, venttiilien, laakereiden, rullien, ketjujen ja O-renkaiden voiteluun
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti vaarallisille toiminnoille ja reaktiovapaalle voitelulle haihtuvissa ympäristöissä
    • Perfluoripolyeetteriöljy kestää säteilyä ja tuottaa viskositeetteja jopa 270 cSt
    • Tarjoaa 3% öljyn erotuksen 99 ° C: ssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 99CViskositeetti @ 38CHinta
KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, valkoinen, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Max. Temp. | AH4ZCQ 35RT01 EG 2000Putki2 oz.2 klo 0 astetta C550 astetta F93 astetta F26 cSt270 cSt€106.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade -rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe, valkoinen
€2,348.67 / yksikkö