Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, valkoinen, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Max. Temp. | AH4ZCQ 35RT01

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, valkoinen, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Max. Temp.

Varastossa
Tuote: AH4ZCQ Malli: EG 2000Ristiviite: 35RT01

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen rasva
PerusöljySynteettinen
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja SarjaEG 2000
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima2 klo 0 astetta C
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox EG 2000 reagoimaton ja syttymätön rasva, ihanteellinen käytettäväksi elektroniikassa ja puhdastilojen valmistussovelluksissa, joissa korkea puhtaus on kriittistä
    • Täysin fluorattu ja matalan viskositeetin formulaatio tarjoaa korkean lämpötilan / lämpöstabiilisuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 99CViskositeetti @ 38CHinta
KRYTOX EG 2000 elektroninen rasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe, valkoinen | AH4ZCT 35RT04 EG 2000Purkki0.5kg2 klo 0 astetta C550 astetta F93 astetta F26 cSt270 cSt€2,609.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, valkoinen, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Max. Temp.
€118.03 / yksikkö