Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX AUT 2245 Korroosionestorasva, PTFE, valkoinen, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Max. Lämpötila | AH4ZCJ 35RR95

KRYTOX AUT 2245 Korroosionestorasva, PTFE, valkoinen, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Max. Lämpötila

Varastossa
Tuote: AH4ZCJ Malli: AUT 2245Ristiviite: 35RR95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaISO luokka 100
VäriValkoinen
Säiliön koko2 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila392 astetta F
Valmistaja SarjaAUT 2245
Min. Käyttölämpötila47 astetta F
Tietty painovoima2 klo 0 astetta C
Viskositeetti @ 100C12.5 cSt
Viskositeetti @ 40C100 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)0.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox AUT 2245 PFPE -pohjainen rasva autolaitteiden, kuten viskoosien puhallinkytkinlaakereiden, laturien ja välipyörän laakereiden voiteluun
    • Polytetrafluorieteeni (PTFE) -sakeuttimet, joiden hiukkaskoko on alle mikronin ja pieni molekyylipaino raskaasti kuormitettujen laakereiden käsittelyyn
    • Sisältää natriumnitriittiformulaatiota kulutusta ja korroosionkestävyyttä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 100CViskositeetti @ 40CHinta
KRYTOX AUT 2245 Korroosionestoainerasvapurkki, 0.5kg | AH4ZCK 35RR94 AUT 2245Purkki0.5kg2 klo 0 astetta C392 astetta F47 astetta F12.5 cSt100 cSt€782.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX AUT 2245 Korroosionestorasva, PTFE, valkoinen, 2 0z., NLGI Grade 2, 392 Deg. F Max. Lämpötila
€160.27 / yksikkö