Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AB korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen | AH4ZBR 35RR75

KRYTOX 283AB korroosionestorasvaputki, 8 unssia, valkoinen

Varastossa
Tuote: AH4ZBR Malli: 283ABRistiviite: 35RR75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila450 astetta F
Valmistaja Sarja283AB
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C86 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AB -rasva, joka on tarkoitettu happilaitteiden, kierteiden, tiivisteiden, O-renkaiden, venttiilien ja laakereiden voiteluun ilmailu- ja avaruussovelluksiin
    • PTFE-sakeuttamisaine tarjoaa korkean lämpöstabiilisuuden jopa 450 ° F: n lämpötilassa
    • Valmistettu natriumnitriitillä metallien suojaamiseksi kulumiselta ja korroosiolta
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti, helppokäyttöinen ympäristössä, joka on alttiina haihtuville kaasuille ja erittäin reaktiivisille kemikaaleille
    • Täyttää MIL-PRF-27617-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 283AB korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Putki€205.33
KRYTOX 283AB Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76 283AB0.5kgPurkki€4,295.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AB korroosionestorasvaputki, 8 unssia, valkoinen
€718.67 / yksikkö