Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 283AB Korroosionestorasvapurkki, 0.5kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Korroosionestorasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZBT Malli: 283ABRistiviite: 35RR76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,295.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiPurkki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila450 astetta F
Valmistaja Sarja283AB
Min. Käyttölämpötila104 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C86 cSt
Viskositeetti @ 99C10.5 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 283AB -rasvaa käytetään vähentämään happilaitteiden, kierteiden, tiivisteiden, O-renkaiden, venttiilien ja laakereiden kitkahäviöitä ilmailu- ja avaruussovelluksissa
    • Muotoiltu PTFE-sakeuttimella ja natriumnitriitillä korkealle lämpöstabiilisuudelle jopa 450 F: n lämpötilassa ja suojaamaan metalleja kulumiselta
    • Syttymätön ja kemiallisesti inertti, helppokäyttöinen ympäristössä, joka on alttiina haihtuville kaasuille ja erittäin reaktiivisille kemikaaleille
    • Täyttää MIL-PRF-27617-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 283AB korroosionestorasvaputki, 2 oz., valkoinen | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Putki€205.33
KRYTOX 283AB korroosionestorasvaputki, 8 oz., valkoinen | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Putki€718.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 283AB Korroosionestorasvapurkki, 0.5 kg, Ptfe
€4,295.20 / yksikkö