Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 250AC äärimmäisen paineen rasvaruisku

Varastossa
Tuote: CE7NUU Malli: 250ACRistiviite: 35RR50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriMusta
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja Sarja250AC
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 250AC -painerasva, joka on tarkoitettu ohjauskaapeleiden, laakereiden, holkkien, holkkien, O-renkaiden, liukukappaleiden, liukukiskojen ja telojen voiteluun ilmailu- ja ilmailualan sovelluksiin
    • Sisältää molybdeenidisulfidia kestämään äärimmäiset paineet erittäin kuormitetuissa hammaspyörissä ja laakereissa, ja PTFE-sakeuttimen sietämään lämpötiloja 550 F
    • Palamaton ja kemiallisesti inertti vaarankestävään toimintaan haihtuvissa ympäristöissä ja vastaavasti reaktiovapaaseen voiteluun

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52 250AC8 oz.Putki€718.67
KRYTOX 250AC äärimmäisen paineen rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgPurkki€3,424.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 250AC äärimmäisen paineen rasvaruisku
€195.55 / yksikkö