Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe

Varastossa
Tuote: AH4ZBB Malli: 250ACRistiviite: 35RR52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriMusta
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila550 astetta F
Valmistaja Sarja250AC
Min. Käyttölämpötila93 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C270 cSt
Viskositeetti @ 99C26 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 250AC -rasva tarjoaa erinomaisen voitelevuuden, korkean kuormankantokyvyn ja erityisen kulumissuojan lämpötilassa 93-550 Fahrenheit
    • Sisältää molybdeenidisulfidia toimiakseen äärimmäisen paineen lisäaineena erittäin kuormitetuille hammaspyörille ja laakereille
    • Yhteensopiva muovien, elastomeerien, metallien ja keramiikan kanssa
    • Viskositeetti 270 cSt lämpötilassa 100 Fahrenheit ja 26 cSt lämpötilassa 210 Celsius astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 250AC äärimmäisen paineen rasvapurkki, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgPurkki€3,424.16
KRYTOX 250AC äärimmäisen paineen rasvaruisku | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 oz.ruisku€195.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 250AC Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe
€718.67 / yksikkö