Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt

Varastossa
Tuote: AH4ZAW Malli: 240AARistiviite: 35RR25
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
€718.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, MIL PRF-27617 Tyyppi I, II, III, IV
VäriValkoinen
Säiliön koko8 oz.
container TyyppiPutki
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila350 astetta F
Valmistaja Sarja240AA
Min. Käyttölämpötila123 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 38C35 cSt
Viskositeetti @ 99C5.4 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox 240AA korkean lämpötilan rasva tiivisteiden, laakereiden, happijärjestelmien ja o-renkaiden voiteluun / voiteluun ilmailu-, auto- ja puolijohdekäyttöön
    • Perfluoripolyeetteripohja ja polytetrafluoroethelyne-sakeuttamisaine kestävät vaarallisia kemikaaleja ja kestävät lämpötiloja jopa 350 ° F
    • Silikoniton ja palamaton eliminoimaan elastomeerien / muovien / metallien vahingoittumisen mahdollisuudet ja reagoimaan vastaavasti vaarallisiin kaasuihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX 240AA Aerospace Rasvapurkki | AH4ZAX 35RR26 240AA0.5kgPurkki€2,155.31
KRYTOX 240AA Aerospace -rasvapatruuna | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgKasetti€3,447.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt
€718.67 / yksikkö