KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 jatke 1.5 Npt | AA7UBB 16N632

KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 Jatke 1.5 Npt

Varastossa
Tuote: AA7UBB Malli: H-1.5-57-10.5Ristiviite: 16N632

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTherma-tasomittari
tarkkuus1 / 8s säiliöstä
Asennusmutterin materiaaliHDPE-muovi
HolkkimateriaaliAlumiini
Kalibrointiyksikön lisäykset1 / 8s säiliöstä
Kalibrointiyksikön materiaaliMuovi
Yhteyden koko1.5 "NPT
Rummun kapasiteettiToipuminen 4000
Pidennyksen pituus10.5 "
Kelluva Dia.1.125 "
Kelluva materiaaliHDPE-muovi
TiivistemateriaaliDuro-nitriili
Paineluokitus70 PSI
NiittimateriaaliMessinki
Sauvan materiaaliGalvanisoitu teräs
Säiliön syvyys57 "
Temp. alue-20 - 120 astetta F
TyyppiHolvattu säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiSäiliön syvyysHinta
KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 jatke 1.5 Npt | AA7UAN 16N620 H-1.5-23-10.5Convault250, Convault50023 "€75.09
KRUEGER H-1.5-36-10.5 Therma Levelgauge 36 D 10.5 jatke 1.5 Npt | AA7UAT 16N624 H-1.5-36-10.5Convault1000, Fireguard500-suorakulmio, Fireguard1000-suorakulmio36 "€90.63
KRUEGER H-1.5-46-10.5 Therma Levelgauge 46 D 10.5 jatke 1.5 Npt | AA7UAX 16N628 H-1.5-46-10.5Convault2000, Fireguard550Sylinterimäinen, Fireguard2000Suorakulmio46 "€112.35
KRUEGER H-1.5-64-10.5 Therma Levelgauge 64 D 10.5 Jatke 1.5 Npt | AA7UBF 16N636 H-1.5-64-10.5Convault5200, Fireguard lieriömäinen 1000, 2000, 3000, 400064 "€177.48
KRUEGER H-1.5-86-10.5 Therma Levelgauge 86 D 10.5 jatke 1.5 Npt | AA7UBK 16N640 H-1.5-86-10.5Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "€225.53
KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 jatke 1.5 Npt | AA7UBP 16N644 H-1.5-96-10.5Palomies 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, sylinterimäinen96 "€240.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 Jatke 1.5 Npt
€146.63 / yksikkö