KRAFT TOOL CO. ST379 Kauha Dolly Monisuuntainen muovi | AG4VRU 35FI12

KRAFT TOOL CO. ST379 Kauha Dolly Monisuuntainen muovi

Varastossa
Tuote: AG4VRU Malli: ST379Ristiviite: 35EN12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri Dolly
Koko5 gal.
rakentaminenKestävä muovi
Pituus14.75 "
Palojen lukumäärä1
Koko14-3/4"L x 14-3/4"W x 7-1/8"H
TyyppiMonisuuntainen
Leveys568997 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Liikkuu helposti kaikkiin suuntiin, (2) Lukituspyörät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST379 Kauha Dolly Monisuuntainen muovi
€163.20 / yksikkö