Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST298 Seinän parranajokone terävä 4 tuuman teräs sininen / hopea | AG4VRQ 35FI08

KRAFT TOOL CO. ST298 Seinän parranajokone terävä 4 tuuman teräs sininen / hopea

Varastossa
Tuote: AG4VRQ Malli: ST298Ristiviite: 35EN08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän parranajokone
Terän pituus4"
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiterävä
Terän leveys4"
VäriSininen / hopea
Kahvan muotoiluMukava kahva
kahvan pituus5 "kahva, 9" yhteensä
Kahva materiaaliKumi pehmeä kahva
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST298 Seinän parranajokone terävä 4 tuuman teräs sininen / hopea
€34.83 / yksikkö