Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. ST032 Taltta kovametalliteräksinen 1/2 tuuman kärki | AG4VQX 35EM90

KRAFT TOOL CO. ST032 Taltakarbidikärkinen teräs 1/2 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AG4VQX Malli: ST032Ristiviite: 35EM90

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
VäriMusta
rakentaminenKovametallikärkiteräs
Palojen lukumäärä1
Koko1/2 "kärki
TyyppiLaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8205300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Muotoiltu estämään ympäröivän laatan vauriot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KRAFT TOOL CO. ST030 Taltta kovametalliteräksinen 1/4 tuuman kärki | AG4VQV 35EM88 ST0301/4 "kärki€15.21
KRAFT TOOL CO. ST031 Taltta kovametalliteräksinen 3/8 tuuman kärki | AG4VQW 35EM89 ST0313/8 "kärki€17.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. ST032 Taltakarbidikärkinen teräs 1/2 tuuman kärki
€22.76 / yksikkö