KRAFT TOOL CO. SLHD72 I-palkkitaso Alumiini Punainen 72 tuuman pituus 10 injektiopulloa AD4RVT 43Y536

KRAFT TOOL CO. SLHD72 I-palkkitaso Alumiini Punainen 72 tuuman pituus 10 injektiopulloa

Tuote: AD4RVT Malli: SLHD72Ristiviite: 43Y536
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€135.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus0.0004 "/ tuumaa
Väripunainen
Suorittaa loppuunMaali ja jauhettu alumiini
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus72 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Tasopullojen määrä4
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä6
Pullojen kokonaismäärä10
Vial MateriaaliLasi
Injektiopullon tyyppiVaihdettava muovilinssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)184.66
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9031498000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Säädettävät kissat, silmänkeltaiset kaksoisvartiset pullot

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. SLHD72 I-palkkitaso Alumiini Punainen 72 tuuman pituus 10 injektiopulloa
€135.63 / yksikkö