KRAFT TOOL CO. PC301-pistooli ja -tyyny 18 tuuman pituista valettua alumiinia | AG4VQL 35EM79

KRAFT TOOL CO. PC301-pistooli ja -tyyny 18 tuuman pituista valettua alumiinia

Varastossa
Tuote: AG4VQL Malli: PC301Ristiviite: 35EM79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAse ja Hopper
Koko2-1 / 2 gal.
rakentaminenValettu alumiini
Pituus18 "
Palojen lukumäärä5
Koko18 "P x 10-1 / 2" L x 1-1 / 2 "H
TyyppiSuper-Pro (R)
Leveys568616 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8424200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suuri suppilo, säädettävä ruiskutussuutin, suihkulukon säätösuutin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. PC301-pistooli ja -tyyny 18 tuuman pituista valettua alumiinia
€280.40 / yksikkö