KRAFT TOOL CO. GG846 Asfaltti-tiivistepinnoituslasta 48 x 84 tuumaa | AD4RYF 43Y597

KRAFT TOOL CO. GG846 Asfaltti-tiivistepinnoituslasta 48 x 84 tuumaa

Tuote: AD4RYF Malli: GG846Ristiviite: 43Y597
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€196.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti-tiivistepinnoite
Terän korkeus2"
Terän pituus48 "
Terän materiaaliNeopreeni 60 G
Terän tyyliNeliö
VäriMusta / sininen
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini
kahvan pituus84 "
Kahva materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.906
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)214.63
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
KRAFT TOOL CO. GG845 Asfaltti-tiivistepinnoite 36 x 84 tuumaa | AD4RYD 43Y595 GG84536 "€178.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG846 Asfaltti-tiivistepinnoituslasta 48 x 84 tuumaa
€196.39 / yksikkö