Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. GG444PF Duck Bill Trowel Square 2 x 10 tuumaa terästä | AD4RWR 43Y558

KRAFT TOOL CO .GG444PF Duck Bill Trowel Square 2 x 10 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AD4RWR Malli: GG444PFRistiviite: 43Y558

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuck Bill Trowel
LopputyyppiNeliö
KahvaProForm (R)
Kahvan muotoiluPehmeä ote
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yksiosainen taottu, karkaistu, hiottu ja tasapainotettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO .GG444PF Duck Bill Trowel Square 2 x 10 tuuman terästä
€55.87 / yksikkö