Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. GG246 Vetolasta 22 tuuman kumiterä | AD4RVK 43Y529

KRAFT TOOL CO. GG246 imusuutin 22 tuuman kumiterä

Varastossa
Tuote: AD4RVK Malli: GG246Ristiviite: 43Y529

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolasta
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1-5 / 64 tuumaa
kahvan pituus7"
Pituus22 "
MateriaaliKumiterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi4016996000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG246 imusuutin 22 tuuman kumiterä
€40.96 / yksikkö