Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. GG244 Vetolasta 18 tuuman kumiterä | AD4RVJ 43Y528

KRAFT TOOL CO. GG244 imusuutin 18 tuuman kumiterä

Varastossa
Tuote: AD4RVJ Malli: GG244Ristiviite: 43Y528

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolasta
KahvaProForm (R) -pehmeä kahva
Kahva Dia.1-5 / 64 tuumaa
kahvan pituus7"
Pituus18 "
MateriaaliKumiterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4016996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. GG243 -lastalasta 14 tuuman kumiterä | AD4RVH 43Y527 GG24314 "€36.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. GG244 imusuutin 18 tuuman kumiterä
€35.75 / yksikkö