Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. FC521-terät terävät 5 tuuman teräsharmaa PK5 | AG4VQG 35EM74

KRAFT TOOL CO. FC521 -terät terävät 5 tuuman teräsharmaa PK5

Varastossa
Tuote: AG4VQG Malli: FC521Ristiviite: 35EM74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerät
Terän pituus5"
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiterävä
Terän leveys5"
VäriHarmaa
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKokonaispituusHinta
KRAFT TOOL CO. FC507 -terät terävät 8 tuuman teräsharmaa PK5 | AG4VQE 35EM72 FC5078"8"8"€25.16
KRAFT TOOL CO. ST299 Terät terävät 4 tuuman teräs Pk5 | AG4VRR 35EN09 ST2994"1 / 2 "4"€12.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. FC521 -terät terävät 5 tuuman teräsharmaa PK5
€22.85 / yksikkö