Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. FC520 Raskaan kaavin terävä 5 tuuman teräs | AG4VQF 35EM73

KRAFT TOOL CO. FC520 Raskas kaavin terävä 5 tuuman teräs

Varastossa
Tuote: AG4VQF Malli: FC520Ristiviite: 35EM73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kaavin
Terän pituus5"
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiterävä
Terän leveys5"
VäriHopea
Kahvan muotoiluPainotettu tylppä pää vasaralle
kahvan pituus18 "
Kahva materiaaliMetalli
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. FC520 Raskas kaavin terävä 5 tuuman teräs
€68.36 / yksikkö