Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW621 Kulmatyökalu ulkopuolelta 10-1/2 tuumaa pituus x 5-3/8 tuumaa leveys | AH4NWC 35EM66

KRAFT TOOL CO.

Varastossa
Tuote: AH4NWC Malli: DW621Ristiviite: 35EM66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmatyökalu
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiKavennettu
Terän leveys4
KahvaPuu
Kahvan muotoilumuotoillut
Kahva Dia.1
kahvan pituus4.75
Pituus10.5
TyyppiUlkopuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2318
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 80 asteen kulman taipuminen 90 asteeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
KRAFT TOOL CO. DW520 Kulmatyökalu Sisällä 9-1/4 tuumaa Pituus x 6-3/16 tuumaa Leveys | AH4NWB 35EM61 DW5209.25Sisällä€21.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO.
€24.35 / yksikkö