Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW520 Kulmatyökalu Sisällä 9-1/4 tuumaa Pituus x 6-3/16 tuumaa Leveys | AH4NWB 35EM61

KRAFT TOOL CO. DW520 -kulmatyökalu sisäpuolella 9-1 / 4 tuuman pituus x 6-3 / 16 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH4NWB Malli: DW520Ristiviite: 35EM61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmatyökalu
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiKavennettu
Terän leveys4
KahvaPuu
Kahvan muotoilumuotoillut
Kahva Dia.1
kahvan pituus4.75
Pituus9.25
TyyppiSisällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1868
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 103 asteen kulman taipuminen 90 asteeseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
KRAFT TOOL CO. DW621 Kulmatyökalu ulkopuolelta 10-1/2 tuumaa pituus x 5-3/8 tuumaa leveys | AH4NWC 35EM66 DW62110.5Ulkopuolella€24.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW520 -kulmatyökalu sisäpuolella 9-1 / 4 tuuman pituus x 6-3 / 16 tuuman leveys
€21.29 / yksikkö