Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW438 Pyyhi veitsi joustava 4-1 / 2 tuuman kumi | AG4VPV 35EM57

KRAFT TOOL CO. DW438 Pyyhi veitsi joustava 4-1 / 2 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AG4VPV Malli: DW438Ristiviite: 35EM57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhi veitsi
Terän pituus4.5 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyppiJoustava
Terän leveys6.5 "
VäriMusta
Kahvan muotoiluOntto luistamaton
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliKumi
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4016996000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReunojen määräTerän pituusTerän tyyppiKokonaispituusTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusHinta
KRAFT TOOL CO. DW453 Pyyhi veitsi, säädettävä 5-1 / 4 tuumaa. | AG4VPX 35EM59 DW45326"Säädettävä11 "5.25 "Musta / hopeaTaivutettu putkimainen5.75 "€34.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW438 Pyyhi veitsi joustava 4-1 / 2 tuuman kumi
€47.96 / yksikkö