Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW453 Pyyhi veitsi, säädettävä 5-1 / 4 tuumaa. | AG4VPX 35EM59

KRAFT TOOL CO. DW453 Pyyhi veitsi, säädettävä 5-1 / 4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4VPX Malli: DW453Ristiviite: 35EM59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyyhi veitsi
Terän pituus6"
Terän materiaaliKumi
Terän tyyppiSäädettävä
Terän leveys5.25 "
VäriMusta / hopea
Kahvan muotoiluTaivutettu putkimainen
kahvan pituus5.75 "
Kahva materiaaliTeräs
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä2
Kokonaispituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi4016996000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReunojen määräTerän pituusTerän tyyppiKokonaispituusTerän leveysVäriKahvan muotoilukahvan pituusHinta
KRAFT TOOL CO. DW438 Pyyhi veitsi joustava 4-1 / 2 tuuman kumi | AG4VPV 35EM57 DW43814.5 "Joustava9.75 "6.5 "MustaOntto luistamaton5"€55.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW453 Pyyhi veitsi, säädettävä 5-1 / 4 tuumaa.
€39.68 / yksikkö