Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW110 Kannen kynsimuovi Kestävä muovi | AG4VPN 35EM46

KRAFT TOOL CO. DW110 Kannen kynsimuovi Kestävä muovi

Varastossa
Tuote: AG4VPN Malli: DW110Ristiviite: 35EM46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kynsi
rakentaminenKestävä muovi
Pituus8.25 "
Palojen lukumäärä1
Koko8-1/4"L x 2-5/8"W x 1-1/4"H
TyyppiMuovi
Leveys568680 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926902500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tukeva, helppokäyttöinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW110 Kannen kynsimuovi Kestävä muovi
€6.08 / yksikkö