Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW034 Jäykkä kaavin jäykkä 4-1 / 4 tuumaa. | AG4VPL 35EM44

KRAFT TOOL CO. DW034 Jäykkä kaavin jäykkä 4-1 / 4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4VPL Malli: DW034Ristiviite: 35EM44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kaavin
Terän pituus4.25 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
VäriMarinoitu puu
Kahvan muotoiluKartiomainen reikä
kahvan pituus7.625 "
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKokonaispituusHinta
KRAFT TOOL CO. DW033 Jäykkä kaavin ruostumatonta terästä 8-1 / 4 tuuman OAL | AG4VPK 35EM43 DW0334.5 "4"8.25 "€50.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW034 Jäykkä kaavin jäykkä 4-1 / 4 tuumaa.
€43.26 / yksikkö