Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DW033 Jäykkä kaavin ruostumatonta terästä 8-1 / 4 tuuman OAL | AG4VPK 35EM43

KRAFT TOOL CO. DW033 Jäykkä kaavin ruostumatonta terästä 8-1 / 4 tuuman OAL

Varastossa
Tuote: AG4VPK Malli: DW033Ristiviite: 35EM43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä kaavin
Terän pituus4.5 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
VäriMarinoitu puu
Kahvan muotoiluKartiomainen reikä
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1463
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuskahvan pituusKokonaispituusHinta
KRAFT TOOL CO. DW034 Jäykkä kaavin jäykkä 4-1 / 4 tuumaa. | AG4VPL 35EM44 DW0344.25 "7.625 "12 "€43.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW033 Jäykkä kaavin ruostumatonta terästä 8-1 / 4 tuuman OAL
€50.73 / yksikkö