Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC717-mikseri 7/16 tuuman akseli 5 x 26 tuuman soikea | AD4RVG 43Y526

KRAFT TOOL CO. DC717-mikseri 7/16 tuuman akseli 5 x 26 tuuman soikea

Varastossa
Tuote: AD4RVG Malli: DC717Ristiviite: 43Y526

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€37.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikseri
rakentaminenHitsattu teräs
Pää Dia.5"
Head TypeSoikea
Pituus26 "
Maks. Kierrosluku700
Akselin dia.7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC717-mikseri 7/16 tuuman akseli 5 x 26 tuuman soikea
€37.35 / yksikkö