Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. DC363 Sekoituslapa Unomixer 16 tuuman teräs | AH4NVN 35EM35

KRAFT TOOL CO. DC363 Sekoituslapan purkuosa 16 tuuman terästä

Varastossa
Tuote: AH4NVN Malli: DC363Ristiviite: 35EM35
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
€24.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittamalla meloa
rakentaminenTeräs
Koko16 "
TyyppiUnomixer
Käytä1/2 "porat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suunniteltu nopeaan sekoittamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKokoTyyppiKäytäHinta
KRAFT TOOL CO. DC408 Sekoitusmela Jiffy 10-1/2 tuumaa ruostumaton teräs | AH4NVQ 35EM37 DC408Ruostumaton teräs10.5 "hetkinen3/8 "porat€35.98
KRAFT TOOL CO. DC713 sekoitusmela Junior Mud 30 tuuman valualumiini | AH4NVT 35EM39 DC713Valettu alumiini30 "Junior MudHidas nopeus 1/2 "porat€44.59
KRAFT TOOL CO. DC716 sekoituslapa munavatkain 30 tuumaa pinnoitettua terästä | AH4NVU 35EM40 DC716Pinnoitettu teräs30 "Egg Beater1/2 "pora tai suurempi€25.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC363 Sekoituslapan purkuosa 16 tuuman terästä
€24.61 / yksikkö