Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CF573 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 3/8 säde | AD4RVA 43Y520

KRAFT TOOL CO. CF573 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 3/8 säde

Varastossa
Tuote: AD4RVA Malli: CF573Ristiviite: 43Y520

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen jalkakäytävä
Terän pituus4"
Terän materiaaliBlue Steel
Terän leveys6"
KahvaPuu
Kahva Dia.1-5 / 16 "
kahvan pituus4.437 "
Pituus6"
Huuli3 / 8 "
MateriaaliBlue Steel
Säde3 / 8 "
TyyppiHand Held
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, joustava, karkaistu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSädeHinta
KRAFT TOOL CO. CF572 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 1/4 säde | AD4RUZ 43Y519 CF5721 / 4 "€21.58
KRAFT TOOL CO. CF574 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 1/2 säde | AD4RVB 43Y521 CF5741 / 2 "€19.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CF573 Sidewalk Edger Sininen Teräs / puu 3/8 säde
€20.29 / yksikkö