Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC456-01 Betonin viimeistelyharja 36 tuuman puuta | AH8DRL 38LY40

KRAFT TOOL CO. CC456-01 Betonin viimeistelyharja 36 tuuman pituinen puu

Varastossa
Tuote: AH8DRL Malli: CC456-01Ristiviite: 38LY40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin viimeistelyharja
rakentaminenPuu
Palojen lukumäärä1
Koko36 "
Kierteen koko3 / 4 "
TyyppiPehmeä pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, pehmeä harjakset, kierteitetty reikä kahvaan, (2) reiät kiinnikkeiden kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC456-01 Betonin viimeistelyharja 36 tuuman pituinen puu
€88.73 / yksikkö