KRAFT TOOL CO. CC422L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 72 tuuman magnesium | AD4RTM 43Y481

KRAFT TOOL CO. CC422L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 72 tuuman magnesiumia

Tuote: AD4RTM Malli: CC422LRistiviite: 43Y481
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€196.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni Suora
LopputyyppiNeliö ja pyöreä
KahvaPuu
Pituus72 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus1-3 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.12
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sileä kapeneva kahva, säädettävimmän tason korkeapainepullo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC421L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 48 tuuman magnesium | AD4RTL 43Y480 CC421L48 "€169.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC422L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 72 tuuman magnesiumia
€196.07 / yksikkö