Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC421L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 48 tuuman magnesium | AD4RTL 43Y480

KRAFT TOOL CO. CC421L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 48 tuuman magnesiumia

Varastossa
Tuote: AD4RTL Malli: CC421LRistiviite: 43Y480

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni Suora
LopputyyppiNeliö ja pyöreä
KahvaPuu
Pituus48 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus1-3 / 8 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sileä kapeneva kahva, säädettävimmän tason korkeapainepullo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KRAFT TOOL CO. CC422L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 72 tuuman magnesium | AD4RTM 43Y481 CC422L72 "€196.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC421L Betoninen suorakulmainen neliö / pyöreä 2 x 48 tuuman magnesiumia
€169.35 / yksikkö