Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRAFT TOOL CO. CC304-01 Betoniuran pronssi 3/8 tuuman säde | AD4RUP 43Y510

KRAFT TOOL CO. CC304-01 Betoniuran pronssi 3/8 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AD4RUP Malli: CC304-01Ristiviite: 43Y510

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonin urittaja
Terän pituus6"
Terän materiaaliPronssi
Terän leveys4.5 "
Uran syvyys3 / 4 "
Uran leveys7 / 8 "
KahvaEi eristetty
Pituus6"
MateriaaliPronssi
Säde3 / 8 "
TyyppiKävely
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yksiosainen valu, käsin kiillotettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC304-01 Betoniuran pronssi 3/8 tuuman säde
€91.72 / yksikkö