KRAFT TOOL CO. CC236 Kierrekahva 1-3/4 x 72 tuumaa alumiinia | AD4RTD 43Y473

KRAFT TOOL CO. CC236-kierrekahva 1-3 / 4 x 72 tuuman alumiinia

Tuote: AD4RTD Malli: CC236Ristiviite: 43Y473
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€57.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty kahva
rakentaminenAlumiini
Pituus72 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)188.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Molemmissa päissä olevat valetut kierretulpat yhdistävät kahvat yhteen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC236-kierrekahva 1-3 / 4 x 72 tuuman alumiinia
€57.15 / yksikkö